• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt, EWS - Varia V5, 50.50V5SQT28RIKI1

Artikel-Nr.: 145046
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 145046
EAN / GTIN 4069739139371
Herstellernummer 50.50V5SQT28RIKI1
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI50 Schaft 30° gedreht, Axialaufnahme achserversetzt, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 50.50V5SQT28RIKI1
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 112
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:2
  • Kraglänge (LPR): 132 mm
  • Funktionslänge (WF): 132 mm
  • Schaftgröße: VDI50 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: EWS Varia V5
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach