Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, EWS - Varia V5

Réf.: 145046
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 145046
EAN / GTIN 4069739139371
Réf. fabricant 50.50V5SQT28RIKI1
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, queue VDI50 tournée à 30°, logement axial décalé par rapport à l’axe, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.50V5SQT28RIKI1
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 112
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:2
  • Longueur de flanc (LPR): 132 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 132 mm
  • Taille de queue: Tige VDI50 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: EWS Varia V5
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat
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
Connectez-vous