• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 34 mm

Artikel-Nr.: 1436996
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Ausführung abgewinkelt
Durchmesser außen 34 mm
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 34 mm
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche brüniert; verchromt
Länge gesamt 340 mm
Set nein
Antrieb Zapfenaufnahme
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1436996
EAN / GTIN 4010886812082
Herstellernummer 1436996
L-Nummer L60160 4160
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
  • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
  • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
  • Verchromt
  • Verchromt, Spitzen brüniert

Merkmal:

  • 26 D: 20
  • Drehstift-Ø 1: 20,00 mm
  • Einstecktiefe 1: 32,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 67,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 340 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 47 mm
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 34
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein