• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20, 250 Stück

Artikel-Nr.: 1433842
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Hohlniet Aluminium
Durchmesser Bohrloch 6,5 mm
Kopfform Flachkopf (FK)
Serie PolyGrip
Produktart Niete unspezifiziert
Material Nietdorn Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433842
EAN / GTIN 5013656700274
Herstellernummer 1433842
L-Nummer L70291 102664
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

PolyGrip

Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der PolyGrip fast immer die rettende Lösung.

Hauptmerkmale
  • Großer Klemmbereich: Ein einziger PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen.
    Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie:
    • Typenbeschränkung
    • Reduzierung der Typenvielfalt im Lager
    • Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
  • Hervorragende Lochleibung: Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden.
  • Sichere Restdornverriegelung: PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes.
  • Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl.
  • Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 6,5 mm
  • max. Klemmbereich: 14 mm
  • min. Klemmbereich: 6 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 6 mm
  • max. Klemmlänge: 14 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 13 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb