• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1433791
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433791
EAN / GTIN 4007081055284
Herstellernummer 1433791
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

PolyGrip Blindnietmuttern - Die Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich.

Die PolyGrip Blindnietmuttern von sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme.

Großer Klemmbereich: Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie:
  • Typenbeschränkung
  • Reduzierung der Typenvielfalt im Lager
  • Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung

Merkmal:

  • Durchmesser des Schaftes: 7 mm
  • Gewindeeinsatz: 5

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb