• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M5

Artikel-Nr.: 14134X-98 M5
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14134X-98 M5
EAN / GTIN 4991644362677
Herstellernummer 14134X-98 M5
L-Nummer L60050 10645

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 98 mm
Dimension D2: 25 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
M5
XZN
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän