• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORXPLUS 60IP

Artikel-Nr.: 14134T-58 60IP
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14134T-58 60IP
EAN / GTIN 4991644362554
Herstellernummer 14134T-58 60IP

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 58 mm
Dimension D2: 25 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
60IP
Torx Plus
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän