• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring-Einstiche m. Kantenbruch DIN471/472 TriMILL 01

Artikel-Nr.: 141209
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 141209
EAN / GTIN 04255911737811
Herstellernummer 141209
L-Nummer L10220 97
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stechbreite A [mm] 1,38, DIN Breite [mm] 1,3, Spanwinkel 8°, Typ TriMILL 01, L P1 [mm] 3,6, L P2 [mm] 0,4, Anzahl Schneiden 3, TriMILL Grösse 01, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC