{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01XXX2115; ZYL00602115 | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0060 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Schaftdurchmesser | 6 mm | |
| Schaftlänge | 49,7 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Gewindeart | M | |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 6 mm | |
| Gewinde | M6 | |
| Gewindesteigung | 1 mm | |
| Gewindetoleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
| Anschnittdurchmesser | 5,35 mm | |
| Schlüsselweite | 4,9 mm | |
| Gewindeschneidteillänge | 15,8 mm | |
| Anschnittlänge | 2,5 mm | |
| Anschnittwinkel | 9,58 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 5 | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Drallwinkel | 0 Grad | |
| Anschnittform | C | |
| Schneidteilausführung | mit Schmier- und Schmutznut | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch; Grundloch | |
| bis Tiefe (x Durchmesser) | 3; 3 | |
| Anzahl Spannuten | 5 | |
| Kernloch-Durchmesser | 5,55 mm | |
| Kernloch-Durchmesser Richtwert | 5,55 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Vierkant-Schlüsselweite | 4,9 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TIALN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 80 mm | |
| Gesamtlänge | 80 mm | |
| Gewicht | 24 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Gewindeformer |
| Artikelnummer | 139244 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197273499 | |
| Herstellernummer | 139244 M6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |