Machine-roltap voor synchroonspindels, met smeergroeven VHM IK M6

Artikelnummer: 139244 M6
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M6
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 5,55 mm
Schroefdraad-⌀ 6 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 5
Draaddiepte 18 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139244 M6
EAN/GTIN 4045197273499

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
53
Aluminium (kortspanend)
N
53
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
55
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
47
Staal < 1100 N/mm²
P
43
Staal < 1400 N/mm²
P
36
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

speciale polygoongeometrie en schacht volgens DIN 6535-HA voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden. Dankzij speciaal VHM-materiaal voor hoge snijsnelheden en lange standtijden. Door TiAlN- en glijstofcoating een geringe slijtage en geringe neiging tot materiaaloplassing.
Met axiale inwendige koelvloeistoftoevoer, gunstig resp. toereikend bij bewerking van blinde gaten.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.