• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV Typ 2 7m Ladekabel 22kW IP55

Artikel-Nr.: 1384000030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1384000030
EAN / GTIN 4007123693092
Herstellernummer 1384000030
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das EV Typ 2 Ladekabel 22kW mit 7m Länge von Brennenstuhl ermöglicht das einfache, schnelle und dreiphasige Laden an öffentlichen sowie privaten Ladestationen und Wallboxen. Für die einfache Transportfähigkeit und sichere Aufbewahrung wird das Ladekabel mit einer praktischen Transporttasche geliefert. Alles in allem bietet dieses Ladekabel eine schnelle, sichere und komfortable Möglichkeit des Ladens von Elektro- & Plug-in-Hybridfahrzeugen mit einem Fahrzeugstecker vom Typ 2. Mit seinen robusten Eigenschaften, der einfachen Handhabung und der praktischen Tasche ist es eine zuverlässige Lösung für Elektroautobesitzer, die auf der Suche nach einer hochwertigen Ladelösung sind. Zudem überzeugt das Typ 2 Ladekabel durch folgende Eigenschaften:
  • Stecker/Kupplung: Typ 2 auf Typ 2
  • Der Typ 2 Stecker bzw. die Kupplung ist überfahrsicher nach IEC 62196
  • Lademodus: Mode 3
  • Phasen: 3-phasig
  • Kabellänge: 7m
  • Bemessungsstrom: 32A
  • Bemessungsspannung: 480V AC
  • Umgebungstemperatur: -30°C - +50°C
  • Schutzart gesteckt: IP65
  • Schutzart ungesteckt mit Schutzkappe: IP55

Vorteil:

  • Das Mode 3 Ladekabel gemäß IEC 61851-1 ist ein standardisiertes Ladekabel mit Typ 2 Stecker und Kupplung nach IEC 62196-2 für das Laden von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden an öffentlichen Ladestationen oder Zuhause mit einer Wallbox
  • Das EV Ladekabel Typ 2 auf Typ 2 mit 7m Kabel ermöglicht das dreiphasige Laden mit einer maximalen Ladeleistung von 22kW
  • Das Kabel ist mit der Schutzart IP55 vor Staub und Strahlwasser geschützt - zusätzlich verhindern die Schutzkappen der Stecker Verunreinigungen
  • Das mobile Ladekabel mit ergonomischem Griff bietet eine leichtgängige Handhabung beim Ladevorgang an privaten und öffentlichen Ladeboxen
  • Das Ladekabel wird mit einer Transporttasche geliefert, sodass es einfach transportiert und sicher aufbewahrt werden kann - schnelles, sicheres und komfortables Laden

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb