• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitalmanometer, CPG1200, G 1/4, -1 / 16 bar, 0, 5% FS, IP 65, PBT

Artikel-Nr.: 137824
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 3 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Betriebsdauer 4.000 h
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar nein
Serie CPG1200
Herstellerbezeichnung CPG1200
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 16 bar
Material Gehäuse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137824
EAN / GTIN 4047322753449
Herstellernummer 137824
L-Nummer L00970 141061
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, -1 / 16 bar, Genauigkeit 0, 5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis + 50 °C. Digitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sind sowohl stationär als auch mobil einsatzfähig und zeigen die Messwerte über ein integriertes Display an. Die Ablesung erfolgt einfach, direkt und präzise. Somit vereint das Gerät die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts und zeichnet sich durch dessen Leistung und einfache Handhabung aus. Aufgrund der hohen Genauigkeit werden Digitalmanometer häufig im Kalibrierservice verwendet und decken verschiedene Messbereiche ab. Da sich das Messelement bei Überdruck nicht verformen kann, sind Digitalmanometer zudem langlebiger als analoge Manometer.

Merkmal:

  • Display: 4 1/2-stellige 15-Segment-Anzeige
  • Gehäuse: PBT mit 30% Glasfaseranteil
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • Speicher: Min.-/Max.-Speicher
  • WIKA Typ: CPG1200
  • Schutzart: IP 65
  • Genauigkeit: 0,5% FS
  • Menüsprachen: via Menü einstellbar
  • Anschlusslage: radial unten
  • Druckeinheiten: via Menü einstellbar
  • Datenübertragung: Micro-USB Typ B
  • Gehäuseschutzkappe: ohne
  • Batterielebensdauer: ca. 4.000 h
  • Spannungsversorgung: 3x 1,5 V AA-Alkalibatterien
  • Messbereich max. bar: 16 bar
  • Messbereich min. bar: -1 bar
  • Hintergrundbeleuchtung: via Taste aktivierbar
  • Mediumstemperatur max.: 50 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Messstoffberührte Teile: CrNi-Stahl 316L
  • Umgebungstemperatur max.: 25 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 15 °C
  • Material Prozessanschluss: CrNi-Stahl 316L

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb