GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, G: G2

Artikel-Nr.: 137755 G2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Anschnittform: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vap Tap
Gewindegröße G2
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 5156
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2,309 mm
Gänge pro Zoll 11
Gewinde-⌀ 59,61 mm
Gesamtlänge L 220 mm
Schaft-⌀ Ds 45 mm
Schaft-Vierkant □ 35 mm
Kernloch-⌀ 57 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 178,83 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137755 G2
EAN / GTIN 4069515002844
Herstellernummer 137755 G2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS‑E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Vap Tap" Alle ansehen