• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Durchmesser 32 mm, 19.BMT32CTX510

Artikel-Nr.: 137482
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberflächenbehandlung brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137482
EAN / GTIN 4069739108162
Herstellernummer 19.BMT32CTX510
L-Nummer L31490 114208
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT/VDI40 Hybrid, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMT32CTX510
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 55 mm
  • Funktionslänge (WF): 30 mm
  • Schaftgröße: BMT/VDI40 Hybrid
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung