Portaherramientas, Diámetro 32 mm

Número de artículo: 137482
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tratamiento de la superficie pavonado/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 137482
EAN / GTIN 4069739108162
Número del fabricante 19.BMT32CTX510
Número L L31490 114208
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT/VDI40 híbrido, sujeción cilíndrica, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.BMT32CTX510
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 90
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 32 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 55 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 30 mm
  • Tamaño del mango: BMT/VDI40 híbrido
  • Tamaño de interfaz: Ø 32,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior