Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN, MF: 12X1

Artikel-Nr.: 137183 12X1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01201005
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0120 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Länge Schaft LS 50 mm
Schaftausführung HB
Art Gewinde MF
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 12 mm
Gewinde MF12X1
Steigung Gewinde 1 mm
Toleranzklasse Gewinde 6HX
Durchmesser Anschnitt 10,85 mm
Schlüsselweite 9 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 15 mm
Länge Anschnitt 1,61 mm
Winkel Anschnitt 21 Grad
Anzahl Schneiden 4
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 40 Grad
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Anschnittform E
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Anzahl Spannuten 4
Durchmesser Kernloch 11 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite □ 9 mm
Schneidstoff HSS-E-PM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E PM
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 36 mm
Länge gesamt L 100 mm
Gewicht 98 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137183 12X1
EAN / GTIN 4045197705372
Herstellernummer 137183 12X1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
32
Alu (kurzspanend)
N
32
Stahl < 500 N/mm²
P
33
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
Form E (Anschnitt: 1,5 − 2 Gänge) für größtmögliche Gewindetiefen.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.