{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01201005 | |
| Forma de asiento | Forma B | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0120 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Longitud del mango LS | 50 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 12 mm | |
| Rosca | MF12X1 | |
| Paso de rosca | 1 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6HX | |
| Diámetro de corte previo | 10,85 mm | |
| Ancho de llave | 9 mm | |
| Longitud de roscadora Lc | 15 mm | |
| Longitud de corte previo | 1,61 mm | |
| Ángulo de corte | 21 grados | |
| Cantidad de cortes | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 40 grados | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico | |
| Forma del corte previo | E | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero ciego | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Diámetro del orificio central | 11 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 9 mm | |
| Material de corte | HSS-E-PM | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E PM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 36 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Peso | 98 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 137183 12X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197705372 | |
| Número del fabricante | 137183 12X1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |