• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsaufnahme, Stahlhöhe 25, 1.4025SQT15

Artikel-Nr.: 136607
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 136607
EAN / GTIN 4069739103570
Herstellernummer 1.4025SQT15
L-Nummer L31490 113756
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Schaft 30° gedreht, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 1.4025SQT15
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Kraglänge (LPR): 120 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Vierkant 25x25 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung