Langsopname Vierkant Rechts

Artikelnummer: 136607
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 136607
EAN/GTIN 4069739103570
Nummer fabrikant 1.4025SQT15
L-nummer L31490 113756
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40 schacht 30° gedraaid, vierkantopname, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 1.4025SQT15
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 120 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling