• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhängedeichsel

Artikel-Nr.: 13560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13560
EAN / GTIN 4017976135601
Herstellernummer 13560
L-Nummer L90080 923
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Einhängedeichsel zum Einhängen an den Rahmen der Eurokasten-Roller 13580, 13581, 13585 und 13680. Für ein ergonomisches Verfahren der Roller.

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 1043
  • Gesamtbreite (mm): 216
  • Gesamttiefe (mm): 80
  • Farbe: brillantblau

Services & Produktberater