{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz; silber | |
| Gewindeart | UNS | |
| Produktart | Verlängerungsrohr | |
| Länge gesamt | 900 mm | |
| Material | Metall | |
| mit Anschlussgewinde | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 133843 | |
| EAN / GTIN | 4047322478946 | |
| Herstellernummer | 133843 | |
| L-Nummer | L00970 666 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |