• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lubritool® Schmierwerkzeug, HSK-A50

Artikel-Nr.: 1334306
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1334306
EAN / GTIN 4019208489841
Herstellernummer 1334306
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSK-A für Werkzeugschäfte A.

Technische Merkmale:

  • Verteilerring zur optimalen Verteilung des Schmiermittels am Spannsatz

Einsatzbereiche:

  • Zum automatischen und manuellen Schmieren von Spannsätzen des Herstellers RÖHM.

Vorteile:

  • Optimale Schmierung - das richtige Schmiermittel, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge, am richtigen Ort
  • Kein manueller Eingriff mehr notwendig - kein Vergessen der Wartung
  • Reduzierung der Wartungszeit - 5 Sekunden statt 5 Minuten
  • Kompakte Bauweise für mehr Arbeitsraum in der Maschine

Weitere Infos:

  • Lubritool® Schmierwerkzeug, HSK-A50

Merkmal:

  • Ausführung: HSK-A50
  • Durchmesser: 65 mm
  • Ersatzteil: 1339629
  • Gesamtlänge: 194,5 mm
  • Inhalt: 100
  • Länge Aufnahme: 51 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb