• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenmesschraube 8-9″

Artikel-Nr.: 133-229
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133-229
EAN / GTIN 4946368017440
Herstellernummer 133-229
L-Nummer L40010 14728

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen: Standard Einzelstange. Hartmetall-Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 8 - 9
Genauigkeit: +/-0,00025″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00025″
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø; 18 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, thermische Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel