• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenmesschraube 125-150 mm

Artikel-Nr.: 133-146
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Messtrommel-Durchmesser 18 mm
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Produktart Innenmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik analog
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Genauigkeit ± 5 µm
Messabweichung E MPE +/-5 µm µm
Messbereich min. 125 mm
Messbereich max 150 mm
Norm DIN 863

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133-146
EAN / GTIN 4946368017037
Herstellernummer 133-146
L-Nummer L40010 1177
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen: Standard Einzelstange. Hartmetall-Messflächen.

Merkmal:

  • Digital/Analog: Analog
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-5 µm
  • Größe / Abmessung: 0,17 X 0,09 X 0,035 M
  • Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 18 mm
  • Messbereich: 125 - 150
  • Messflächen: Hartmetallbestückt
  • Messmethode: 2-Punkt
  • Messspindel: Mit Spindelklemmung (außer 50-75 mm),
    Spindelsteigung 0,5 mm
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box und Einstellschlüssel