• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Klingenhalter (Schnellwechselfutter)

Artikel-Nr.: 13142-F6.3
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13142-F6.3
EAN / GTIN 4991644204991
Herstellernummer 13142-F6.3
L-Nummer L60050 4160
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 45 mm
  • Dimension D2: 19 mm
  • D1: 16,5 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 1/4″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän