HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376, unbeschichtet, M: M24

Artikel-Nr.: 131265 M24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Beschichtung unbeschichtet
Schneidrichtung rechtsschneidend
Gewinde D M24x3-6H
Steigung Gewinde 3 mm
Art Gewinde M
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Durchmesser Kernloch 21 mm
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Durchmesser Schaft DS 18 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 14,5 mm
Länge gesamt L 160 mm
Anschnittform B
Norm DIN 376
Flankenwinkel 60 Grad
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01802100
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 18 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 99,8 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Clever Tap
Herstellerbezeichnung HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376
Durchmesser Schneide D 24 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 24 mm
Anzahl Gewindegänge 1
Durchmesser Anschnitt 20,9 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 39,98 mm
Länge Anschnitt 12 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 4
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 3; 2
Anzahl Spannuten 4
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 21 mm
Schaft verstärkt nein
Normlänge L 160 mm
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 48 mm
Gewicht 300 g
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131265 M24
EAN / GTIN 4067263161592
Herstellernummer 131265 M24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
13
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
12
Stahl < 750 N/mm²
P
12
Stahl < 900 N/mm²
P
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
HOLEX Clever Tap:
Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil.
ISO 2 6H
HSS-E