{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Durchmesser Schaft | 6 mm | |
| Art Gewinde | M | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 6 mm | |
| Gewinde | M6x1-6H | |
| Steigung Gewinde | 1 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Winkel Anschnitt | 8 Grad | |
| Art Gewindewerkzeug | Handgewindebohrer | |
| Inhalt | Fertigschneider; Mittelschneider; Vorschneider | |
| Anschnittform | A; C; D | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch; Grundloch | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3; 3 | |
| Durchmesser Kernloch | 5 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Vierkant-Schlüsselweite | 4,9 mm | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge | 12 mm | |
| Länge gesamt | 50 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 352 | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 130200 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197066138 | |
| Herstellernummer | 130200 M6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |