Hay una alternativa para este artículo

Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M6

Número de artículo: 130200 M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango 6 mm
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 6 mm
Rosca M6x1-6H
Paso de rosca 1 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Ángulo de corte 8 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual
Contenido Macho de acabado; Macho de prerroscado; Macho intermedio
Forma del corte previo A; C; D
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central 5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada 4,9 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 12 mm
Longitud total 50 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 352
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 130200 M6
EAN / GTIN 4045197066138
Número del fabricante 130200 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.