• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ QuickRelease-Steckschlüsselverlängerung L.76mm

Artikel-Nr.: 13011503
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13011503
EAN / GTIN 4018754324644
Herstellernummer 13011503
L-Nummer L60010 7641

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit versenktem Schnellwechsel-QR-Knopf
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • mit Kugelaretierung
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 23 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Gr.: 3
  • Länge mm (L): 76 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 123 g