• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M47X0,75

Artikel-Nr.: 130016 M47X0,75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M47×0,75
Beschichtung TiN
Gewindeart MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung links
Gewindesteigung 0,75 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Schaft-⌀ Ds 36 mm
Schaft-Vierkant □ 29 mm
Kernloch-⌀ 46,25 mm
Gewinde-⌀ 47 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 117,5 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130016 M47X0,75
EAN / GTIN 4062406025007
Herstellernummer 130016 M47X0,75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
23
Alu
N
22
Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
18
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge: Stück 1
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen