• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgelenke

Artikel-Nr.: 1275/0
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1275/0
EAN / GTIN 4017976176574
Herstellernummer 1275/0

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Klappgelenk als Zubehör für MultiVario - Doppel-Stirnwandwagen. Selbsttätige Arretierung, lösen per Fußtritt. Kompatibel mit Artikel: 2520, 1520

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 513
Gesamttiefe (mm): 54
Gesamthöhe (mm): 161
Farbe: verzinkt