• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 50×D, TiAlN, ⌀ DC: 5,8mm

Artikel-Nr.: 123750 5,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Beschichtung TiAlN
Toleranzklasse ISO fg6
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 5,8 mm
Länge gesamt L 355 mm
Spannutenlänge Lc 315 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Innenkühlung ja, mit 40 bar
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Vorschub f 0,1 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Bohrwerkzeugart Doppelfasenbohrer
Pilotbohrer notwendig ja
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIALN
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 306,3 mm
Funktionslänge 319 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring grün
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 50×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 306,3 mm
Vorschub in Stahl < 900 N/mm2
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123750 5,8
EAN / GTIN 4045197498335
Herstellernummer 123750 5,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
Stahl < 1400 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenutet, mit 4 Führungsfasen und internen Kühlkanälen. Hochleistungs-Tieflochbohrer der neuen Generation im HPC-Bereich. Mit 135° Spitzenwinkel und Schneiden-Toleranz fg6 zur optimalen Erzeugung einer Tieflochbohrung. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer 40×D und 50×D ist eine Pilotbohrung auf maximale Bohrtiefe mit Pilotbohrer Nr. 122736 und eine Co-Pilotbohrung 20×D mit Co-Pilotbohrer Nr. 123691 zwingend erforderlich.Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit.