{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-BOHRER MASTERSTEEL HA IK 6XD | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00400115 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 4 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 4 mm | |
| Länge Schaft LS | 28 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 2,7 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Spannutenlänge Lc | 21 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0,49 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Spiralsteigung | 14,7 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Anschliffform | A | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Auskraglänge A | 29 mm | |
| Nutzlänge L1 | 16,95 mm | |
| Länge gesamt L | 57 mm | |
| Funktionslänge | 56,51 mm | |
| Gewicht | 10 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | grün | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Ausführung (×D) | 6×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 17 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 122761 2,7 | |
| EAN / GTIN | 4069515053211 | |
| Herstellernummer | 122761 2,7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |