• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Artikel-Nr.: 122761 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Norm
DIN 6537 L
Beschichtung
TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
2 mm
Toleranzklasse ISO
h7
Länge gesamt L
57 mm
Spannutenlänge Lc
21 mm
Durchmesser Schaft DS
4 mm
Winkel, 1. Stufe
140 Grad
Spiralwinkel, min.
30 Grad
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Einzelteil
Vorschub f
0,08 mm/U
nass min.
geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00400115
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
28 mm
Schaftausführung
HA
Luft
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Master Steel
Herstellerbezeichnung
GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Drallrichtung
rechts
Spiralsteigung
10,9 mm
Zerspanungsgruppe
H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h7
Nutzlänge L1
18 mm
Funktionslänge
56,64 mm
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Formbuchstabe Normnummer
L
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
grün
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Vollbohrer
Ausführung (×D)
6×D
empfohlene maximale Bohrtiefe
18 mm
Vorschub in
Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122761 2
EAN / GTIN 4069515053143
Herstellernummer 122761 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
155
Stahl < 900 N/mm²
P
145
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bohrerausführung und optimierte Spezialausspitzung für bestmögliche Spanformung und sicheren Spanbruch bei gleichzeitig erhöhten Vorschubwerten. Weiterentwickelte Mikrogeometrie, konvexe Schneidenform und Kegelmantelanschliff für zusätzliche Stabilität der Hauptschneide. Optimierte Spannutgeometrie und patentierte Stirngeometrie für prozesssichere Spanabfuhr in Stahlwerkstückstoffen und Guss. Hochleistungsbeschichtung der neuesten Generation.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122762 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122761 + 129100HE bestellen.
Artikel mit Klammerpreisen: Lieferzeit ca. 8 Wochen, Mindestbestellmenge 3 Stück.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit