{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0180 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h$06 | |
| Durchmesser Schaft | 18 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. | 16,01 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 18 mm | |
| Konfigurierbar | nein; ja | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Körperdurchmesser | 18 mm | |
| Spannutenlänge | 93 mm | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 145 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TiAlN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 143 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | grün | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 122725 16,01-X | |
| EAN / GTIN | 4062406201029 | |
| Herstellernummer | 122725 16,01-X | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |