GARANT Master Steel FEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 16,01-X

Cikkszám: 122725 16,01-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    708,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    590,00 € / Darab
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
⌀ tartomány 16,01 mm - 18,00 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 3
Csúcsszög 145 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 93 mm
Teljes hossz L 143 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122725 16,01-X
EAN / GTIN 4062406201029

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

3 élű fúró, kifejezetten nagyon nagy előtolásokkal való felhasználáshoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.
  • A speciális vágóél geometria a stabil vágóélekkel és a központban nagy szabad mozgással maximális előtolást tesz lehetővé.
  • A szabadalmaztatott optimalizált forgácselvezetésű csúcskialakítás alacsony forgácsoló nyomást és jó forgácstörést eredményez.
  • 145°-os csúcsszöggel átmenő furatoknál a csekély sorjaképződés érdekében.

Az iparágban vezető keresztél technológia optimális önközpontosítást biztosít és nem sík felületek megfúrását is lehetővé teszi. A 3 vezetőszalag garantálja a stabil furatkimenetet és a furat pontos körkörösségét.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122726 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122725 + 129100HE számmal rendelje meg.
Szállítási idő: 8 hét
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás: Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a +/-10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz