• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4,2mm

Artikel-Nr.: 122451 4,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Beschichtung TiAlSiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4,2 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 66 mm
Spannutenlänge Lc 24 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoff ja
Serie Uni
Herstellerbezeichnung GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Länge Schaft LS 41,4 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,008 mm
Schaftausführung HB
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Körperdurchmesser D4 4,2 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,76 mm
Drallrichtung rechts
Anschliffform A
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Auskraglänge A 30 mm
Nutzlänge L1 18 mm
Funktionslänge 48 mm
Gewicht 23 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 4×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 17,7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122451 4,2
EAN / GTIN 4069515032476
Herstellernummer 122451 4,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
190
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannnutlänge LC= L2+ 1,5× DC.