{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL | |
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 | ZYL01201015 | |
| Aufnahmeform | Form B | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 12 mm | |
| Länge Schaft | 46,7 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 12 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,011 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. | 11,2 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 11,2 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Körperdurchmesser | 11,2 mm | |
| Spannutenlänge | 55 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 2,04 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Spiralsteigung | 30 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Anschliffform | A | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 57 mm | |
| Nutzlänge | 41 mm | |
| Länge gesamt | 102 mm | |
| Funktionslänge | 79,5 mm | |
| Gewicht | 165 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | ohne | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 122451 11,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515033114 | |
| Herstellernummer | 122451 11,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |