{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Herstellerbezeichnung | Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Schlauchadapter | |
| Art Anschluss | Schnellkupplung | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 121863 | |
| EAN / GTIN | 4047322144919 | |
| Herstellernummer | 121863 | |
| L-Nummer | L00970 139900 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |