• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Steel Micro VHM-Pilotbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC m6: 2mm

Artikel-Nr.: 121223 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀DC m6 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlCrN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 2 mm
Toleranzklasse ISO m6
Spannutenlänge Lc 14 mm
Länge gesamt L 46 mm
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja, mit 40 bar
Vorschub f 0,07 mm/U; 0,04 mm/U
nass min. bedingt geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00300115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 28 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Steel
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,41 mm
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Spiralsteigung 10,883 mm
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse m6
Nutzlänge L1 11 mm
Funktionslänge 45,59 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring grün
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 5×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 11 mm
Vorschub in Stahl < 1100 N/mm2; INOX < 900 N/mm2
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 121223 2
EAN / GTIN 4062406580049
Herstellernummer 121223 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Mikro-Pilotbohrer in zwei Ausführungen für den universellen Materialeinsatz mit dem Schwerpunkt Stahlbearbeitung. Bohrungs- beziehungsweise Pilotierungsmöglichkeit für ein großes Spektrum an Anwendungsfällen, sogar auf schrägen oder gewölbten Flächen. Maximale Prozesssicherheit durch exakt aufeinander abgestimmte Werkzeuge des Gesamtsytems. Optimaler Kompromiss aus Kerndurchmesser und Spanraumgröße für optimalen Späneabtransport - auch bei längerspanenden Materialien.

Hinweis:

Zum prozesssicheren Einsatz der Mikrobohrer ab 8×D ist eine Pilotbohrung von mindestens 2×D erforderlich. Bitte achten Sie stets auf Spänefreiheit der Pilotbohrung vor Einsatz des nachfolgenden Bohrwerkzeugs. Wir empfehlen das Setzen einer 90°-Senkung, nach erfolgter Pilotbohrung. Bei kritischen Anwendungen den Vorschub des Werkzeugs vor Materialein- und -austritt um 50% reduzieren. Bitte achten Sie auf geeignete Werkzeugspannmittel (Schrumpffutter, Hydrodehn-Spannfutter) mit einer Rundlaufgenauigkeit von weniger als 0,003 mm.
Pilotbohrer mit verbreiterter Führungsfase, gesteigerter Zeitspanvolumina und hohen Standzeiten für einen wirtschaftlichen Bohrprozess. Bitte achten Sie auf einen ausreichend hohen Kühlmitteldruck (mindestens 30 bar), sowie eine ausreichend feine Filtration des Kühlmediums (DC < ⌀ 2 mm mit Filter ≤ 0,010 mm ; DC < ⌀ 3 mm Filter ≤ 0,020 mm). Das angegebene L/D-Verhältnis entspricht der minimal erreichbaren Bohrtiefe mit dem jeweiligen Mikrobohrer. Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.