• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, 230 V AC, 50/60 Hz, 5 VA

Artikel-Nr.: 118635
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 118635
EAN / GTIN 4047322084048
Herstellernummer 118635
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform B, 230 V AC, 50/60 Hz, 5 VA.

Merkmal:

  • Beschreibung: Magnetspule 230 V AC, 50/60 Hz, 5 VA