Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm

Artikel-Nr.: 114500 7,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,04 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    24,20 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 338
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 7,8 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 117 mm
Spannutenlänge Lc 75 mm
Durchmesser Schaft DS 7,8 mm
Winkel, 1. Stufe 130 Grad
Spiralwinkel, min. 35 Grad
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00780105
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Spiralbohrer HSS-E
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,8 mm
Drallrichtung rechts
Anschliffform C
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS/E TIALN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Auskraglänge A 87 mm
Nutzlänge L1 65 mm
Gewicht 30 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring blau
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 63,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114500 7,8
EAN / GTIN 4045197020239
Herstellernummer 114500 7,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkter Kernanstieg.
Mit Ausspitzung Form C.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.