Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm

Número de artículo: 114500 7,8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    22,82 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 5 Unidad(es)
    19,02 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0078 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 7,8 mm
Diámetro del filo, mín. 7,8 mm
Diámetro del filo, máx. 7,8 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta 75 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,8 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 39 grados
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Forma de rectificado C
Material de corte HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E TIALN
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 87 mm
Longitud útil 65 mm
Longitud total 117 mm
Peso 30 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 338
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color azul
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 114500 7,8
EAN / GTIN 4045197020239
Número del fabricante 114500 7,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Aumento del núcleo reforzado.
Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.