{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00730105 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0073 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 7,3 mm | |
| Länge Schaft LS | 40 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 7,3 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 7,3 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,5 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 33 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 135 Grad | |
| Anschliffform | C | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-CO8 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 73 mm | |
| Nutzlänge L1 | 60 mm | |
| Länge gesamt L | 109 mm | |
| Gewicht | 25 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 338 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 114405 7,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197535184 | |
| Herstellernummer | 114405 7,3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |