Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,9mm

Artikel-Nr.: 114405 3,9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,28 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,57 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
487 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 338
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 3,9 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 75 mm
Spannutenlänge Lc 43 mm
Durchmesser Schaft DS 3,9 mm
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Spiralwinkel, min. 33 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,8 mm
Drallrichtung rechts
Anschliffform C
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-CO8
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Auskraglänge A 47 mm
Nutzlänge L1 37 mm
Gewicht 6 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 37,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114405 3,9
EAN / GTIN 4045197534842
Herstellernummer 114405 3,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.