{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0056 mm | |
| Durchmesser Schaft | 5,6 mm | |
| Länge Schaft | 36 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 5,6 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 5,6 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 5,6 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Spannutenlänge | 57 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 28 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 130 Grad | |
| Anschliffform | C | |
| Bohrwerkzeugart | Zentrierbohrer, doppelseitig | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HSS-E | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS/E | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 65 mm | |
| Nutzlänge | 45,8 mm | |
| Länge gesamt | 93 mm | |
| Funktionslänge | 45,8 mm | |
| Drehzahl max. | 7 105 min-1 | |
| Gewicht | 14 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 338 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 114400 5,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197017710 | |
| Herstellernummer | 114400 5,6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |