Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11,8mm

Artikel-Nr.: 114400 11,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,24 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    32,70 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01180100
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0118 mm
Aufnahmetoleranzklasse h8
Durchmesser Schaft 11,8 mm
Länge Schaft 48 mm
Toleranzklasse h8
Schneidendurchmesser, min. 11,8 mm
Schneidendurchmesser, max. 11,8 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Spannutenlänge 94 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 2,751 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Spiralsteigung 64,208 mm
Winkel, 1. Stufe 130 Grad
Anschliffform C
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS-E
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS/E
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 102 mm
Nutzlänge 70,4 mm
Länge gesamt 142 mm
Funktionslänge 70,4 mm
Drehzahl max. 3 372 min-1
Gewicht 90 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 338
Formbuchstabe Normnummer N
Bearbeitungsverfahren Aufbohren; Bohren ins Volle
Farbring rot
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114400 11,8
EAN / GTIN 4045197018236
Herstellernummer 114400 11,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Verstärkter Kern, blank.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.