• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzkappe, »speedfit«, schwarz für Rohr Außen-ø 22 mm, POM

Artikel-Nr.: 114058
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Schutzkappe speedfit schwarz 22mm POM
Produktart Schutzkappe
Material Kunststoff
Montage gesteckt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114058
EAN / GTIN 4047322204446
Herstellernummer 114058
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schutzkappe für Serie »speedfit«, schwarz für Rohr Außen-ø 22 mm, POM.

Merkmal:

  • Farbe: schwarz
  • Material: POM
  • für Rohr-Außen-Ø: 22 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb