• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel verchromt 44 mm

Artikel-Nr.: 113A.15C
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113A.15C
EAN / GTIN 3148517037519
Herstellernummer 113A.15C
L-Nummer L60130 839

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke rechts drehend
  • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 97,0
  • C x C1 [mm]: 28,0 x 35,0
  • C1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • E2 [mm]: 12,0
  • E3 [mm]: 14,8
  • E4 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 44
  • Gewicht in Gramm: 1145