HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,1mm

Artikel-Nr.: 113006 4,1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,64 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    1,37 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 290 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie CleverDrill
Herstellerbezeichnung HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 4,1 mm
Durchmesser Schaft 4,1 mm
Länge Schaft 33 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 0 mm
Schneidendurchmesser, min. 4,1 mm
Schneidendurchmesser, max. 4,1 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Körperdurchmesser 4,1 mm
Spannutenlänge 22 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 25 Grad
Spiralsteigung 27,622 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Anschliffform C
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 32 mm
Nutzlänge 15,85 mm
Länge gesamt 55 mm
Funktionslänge 13,8 mm
Gewicht 6,879 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 1897
Formbuchstabe Normnummer N
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113006 4,1
EAN / GTIN 4062406742522
Herstellernummer 113006 4,1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 113005.